KMVA40-3 バラ物用コンベヤ KMVA型(標準)オールローラタイプ 60HZ 光洋機械産業 30107123

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バラ物用コンベヤ KMVA型(標準)オールローラタイプ 60HZ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送20日以内出荷とは
ベルト幅(mm)400
機長(m)3
内容量1台注文コード30107123品番KMVA40-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516,780
販売価格(税別)
469,800

オールローラですので回転が滑らかで、ベルト及びローラの磨耗が少なく長期の使用に適します。

ベルト幅(mm)400機長(m)3ベルト速度(m/min)44最大運搬力(m3/h)34.2仕様ベルト受方式/プレートキャリヤ出力(kW)1電源(V)三相220駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
注意
※個人宅配送不可商品
※法人のお客様でもでご住所が個人宅(マンション含む)の場合配送不可となります。
※配達地域によって支店止めとなる可能性があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき50,000/税込55,000
沖縄地方数量1につき70,000/税込77,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする