※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CJ2KF-Z
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ストローク(mm)
30
10
15
20
25
30
45
60
50
70
75
100
125
150
チューブ内径(Φmm)
10
10
16
作動方式
単動押込み
単動押込み
単動引込み
ヘッドカバーのポート位置
軸方向
軸に対し90°
軸方向
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30109862
品番
CJ2KF10-30SRZ
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ロッド回り止め形、単動
・設置状況に合った取付支持が可能
・取付け自由度の向上
・ロッド先端振れ精度向上
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
30
作動方式
単動押込み
ヘッドカバーのポート位置
軸方向
取付支持形式
ロッド側フランジ形
使用ピストン速度(mm/s)
50~750
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無
CADデータダウンロード