VQZ232-2M1-C6 VQ Series(VQZ232~) SMC 30113386

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQZ232~)

(3件のレビュー)
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ポート数3コイル電圧(V)(2)AC200(50/60Hz)使用流体空気注文コード30113386品番VQZ232-2M1-C6
参考基準価格(税別)¥6,880販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
使用流体空気ねじの種類(-)Rc管接続口径(C6)o6用ワンタッチ管継手切換方式(3)N.C.弾性体シールリード線取出方法(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付ポート数3手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具形)コイル電圧(V)(2)AC200(50/60Hz)ファンクション(-)標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30113842
2018-02-28
用途: エア駆動の玩具
その他業種

今までVQZ332を使用していており、新規作成用に一回り小さい当商品を使いました。
332同様、作動のキレが良く、安心して使える商品です。

対象商品 : 30113912
2017-03-21
用途: 削り作業に出る切子のブロー
製造業

吐出圧力も7キロで作動可能なので十分なスペックです。
高速反応型なのでレスポンスも良いです。

対象商品 : 30113842
2016-07-14
用途: 圧縮エアーの制御

評判通りの良い品でした・・・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする