曜日別特売
VQZ245-5LB1 VQ Series(VQZ24~) SMC 30117683

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQZ24~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ポート数3使用流体空気注文コード30117683品番VQZ245-5LB1
参考基準価格(税別)¥6,990販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
切換方式(4)N.O.弾性体シールリード線取出方法(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付ポート数3使用流体空気手動操作方式(B)ロック式(要工具形)コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(-)標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする