※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VQ Series(VQZ312B~)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(02)1/4
リード線取出方法
(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
ねじの種類
(-)Rc
注文コード
30121524
品番
VQZ312B-5LB1-02
参考基準価格(税別)
¥8,750
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・リード線取出方法・ねじの種類
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-)Rc
管接続口径
(02)1/4
リード線取出方法
(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(B)ロック式(要工具型)
ファンクション
(B)高速応答タイプ
切換方式
(1)N.C.メタルシール
ポート数
3
使用流体
空気
コイル電圧(V)
(5)DC24
CADデータダウンロード