※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VQ Series(VQZ315K~)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5)DC24
管接続口径
(03)3/8
リード線取出方法
(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
注文コード
30126862
品番
VQZ315K-5L1-03
参考基準価格(税別)
¥9,790
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-)Rc
管接続口径
(03)3/8
リード線取出方法
(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
コイル電圧(V)
(5)DC24
切換方式
(1)N.C.メタルシール
ポート数
3
使用流体
空気
ファンクション
(K)高圧タイプ
CADデータダウンロード