曜日別特売
VQZ3220-5YZ1-C6 VQ Series(VQZ322~) SMC 30130563

 

VQZ3220-5YZ1-C6 VQ Series(VQZ322~) SMC 30130563
VQZ3220-5YZ1-C6 VQ Series(VQZ322~) SMC 30130563

VQ Series(VQZ322~)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個ポート数5使用流体空気注文コード30130563品番VQZ3220-5YZ1-C6
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ねじの種類(-)Rc切換方式(2)2位置ダブルコイル電圧(V)(5)DC24リード線取出方法(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付ポート数5シール方式(0)メタルシール使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)ファンクション(-)標準タイプポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする