VQZ3221-1YZBW1-C8 VQ Series(VQZ322~) SMC 30130992

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQZ322~)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個ポート数5コイル電圧(V)(1)AC100(50/60Hz)使用流体空気注文コード30130992品番VQZ3221-1YZBW1-C8
参考基準価格(税別)¥14,190販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ねじの種類(-)Rc切換方式(2)2位置ダブルコイル電圧(V)(1)AC100(50/60Hz)リード線取出方法(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付保護構造(W)IP65対応ポート数5シール方式(1)弾性体シール使用流体空気手動操作方式(B)ロック式(要工具型)ファンクション(-)標準タイプポート管接続口径【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする