VQ Series(VQZ322~)

VQ Series(VQZ322~) - SMC
内容量1個
全121種類を絞り込む
コイル電圧(V)
121種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
コイル電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32055064VQZ322-5LJ1-02-FRcRc1/4N.O.DC24L形プラグコネクタ:リード線付、ランプ・サージ電圧保護回路付
8,360
7,598
8,358(税込)
18日以内出荷
返品不可
30130055VQZ322R-5L1-C6(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(2)N.O.メタルシール(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,860
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
30130064VQZ322R-5L1-C6-F(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(2)N.O.メタルシール(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
9,130
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
30130091VQZ322R-5M1-C6(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(2)N.O.メタルシール(5)DC24(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,860
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
30130107VQZ322R-5M1-C8(-)Rc(C8)o8用ワンタッチ管継手(2)N.O.メタルシール(5)DC24(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,860
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
30130073VQZ322R-5MO1-C8(-)Rc(C8)o8用ワンタッチ管継手(2)N.O.メタルシール(5)DC24(MO)M形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,690
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
30130082VQZ322R-5MO1-C8-F(-)Rc(C8)o8用ワンタッチ管継手(2)N.O.メタルシール(5)DC24(MO)M形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,970
8,198
9,018(税込)
18日以内出荷
返品不可
30130125VQZ3220-1L1-02(-)Rc-(2)2位置ダブル(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
11,110
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
30130116VQZ3220-1L1-C6(-)Rc-(2)2位置ダブル(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
11,830
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
30130143VQZ3220-1M1-C6(-)Rc-(2)2位置ダブル(1)AC100(50/60Hz)(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
11,830
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
30130134VQZ3220-1MO1-C6(-)Rc-(2)2位置ダブル(1)AC100(50/60Hz)(MO)M形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付
11,500
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
30130161VQZ3220-1YZ1-C6(-)Rc-(2)2位置ダブル(1)AC100(50/60Hz)(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付
13,700
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
30130177VQZ3220-1YZ1-C8(-)Rc-(2)2位置ダブル(1)AC100(50/60Hz)(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付
13,700
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
30130152VQZ3220-1YZ1-C10(-)Rc-(2)2位置ダブル(1)AC100(50/60Hz)(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付
13,700
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
30130292VQZ3220-5G1-C6(-)Rc-(2)2位置ダブル(5)DC24(G)グロメット(DC仕様)
10,950
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
30130283VQZ3220-5G1-C10(-)Rc-(2)2位置ダブル(5)DC24(G)グロメット(DC仕様)
10,950
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
32024867VQZ3220B-5L1-C8(-)Rc-(2)2位置ダブル(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
12,050
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
32026111VQZ3220B-5M1-02(-)Rc-(2)2位置ダブル(5)DC24(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
11,330
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
30130852VQZ3220R-5L1-02(-)Rc-(2)2位置ダブル(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
11,830
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
30130834VQZ3220R-5LJ1-02RcRc1/42位置ダブルDC24L形プラグコネクタ:リード線付、ランプ・サージ電圧保護回路付
11,830
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
30130843VQZ3220R-5LO1-02(-)Rc-(2)2位置ダブル(5)DC24(LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付
11,500
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
30130861VQZ3220R-5MO1-C8(-)Rc-(2)2位置ダブル(5)DC24(MO)M形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付
12,210
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
30130877VQZ3220R-5YZ1-02(-)Rc-(2)2位置ダブル(5)DC24(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付
13,700
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
30130913VQZ3221-1L1-02(-)Rc-(2)2位置ダブル(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
10,400
9,598
10,558(税込)
18日以内出荷
返品不可
30130895VQZ3221-1L1-C6(-)Rc-(2)2位置ダブル(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
11,110
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
30130904VQZ3221-1L1-C8(-)Rc-(2)2位置ダブル(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
11,110
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
30130886VQZ3221-1L1-C10(-)Rc-(2)2位置ダブル(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
11,110
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
30130974VQZ3221-1M1-02(-)Rc-(2)2位置ダブル(1)AC100(50/60Hz)(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
10,400
9,598
10,558(税込)
18日以内出荷
返品不可
30130965VQZ3221-1M1-C6(-)Rc-(2)2位置ダブル(1)AC100(50/60Hz)(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
11,110
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
32072652VQZ3221-1M1-C8(-)Rc-(2)2位置ダブル(1)AC100(50/60Hz)(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
11,110
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
30130956VQZ3221-1M1-C10(-)Rc-(2)2位置ダブル(1)AC100(50/60Hz)(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
11,110
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
30130931VQZ3221-1MB1-02(-)Rc-(2)2位置ダブル(1)AC100(50/60Hz)(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
11,440
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
30130922VQZ3221-1MB1-C8(-)Rc-(2)2位置ダブル(1)AC100(50/60Hz)(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
12,160
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
30130947VQZ3221-1MOB1-C6(-)Rc-(2)2位置ダブル(1)AC100(50/60Hz)(MO)M形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付
11,830
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
30131071VQZ3221-1Y1-02(-)Rc-(2)2位置ダブル(1)AC100(50/60Hz)(Y)DINターミナル
10,560
9,598
10,558(税込)
18日以内出荷
返品不可
30131053VQZ3221-1Y1-C6(-)Rc-(2)2位置ダブル(1)AC100(50/60Hz)(Y)DINターミナル
11,280
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
30131062VQZ3221-1Y1-C8(-)Rc-(2)2位置ダブル(1)AC100(50/60Hz)(Y)DINターミナル
11,280
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
30131044VQZ3221-1Y1-C10(-)Rc-(2)2位置ダブル(1)AC100(50/60Hz)(Y)DINターミナル
11,280
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
30131035VQZ3221-1YZ1-02(-)Rc-(2)2位置ダブル(1)AC100(50/60Hz)(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付
12,270
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
30131017VQZ3221-1YZ1-C6(-)Rc-(2)2位置ダブル(1)AC100(50/60Hz)(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付
12,980
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
30131026VQZ3221-1YZ1-C8(-)Rc-(2)2位置ダブル(1)AC100(50/60Hz)(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付
12,980
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
30131001VQZ3221-1YZ1-C10(-)Rc-(2)2位置ダブル(1)AC100(50/60Hz)(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付
12,980
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
30130983VQZ3221-1YZBW1-C6(-)Rc-(2)2位置ダブル(1)AC100(50/60Hz)(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付
14,190
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
30130992VQZ3221-1YZBW1-C8(-)Rc-(2)2位置ダブル(1)AC100(50/60Hz)(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付
14,190
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
30131123VQZ3221-2L1-02(-)Rc-(2)2位置ダブル(2)AC200(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
10,400
9,598
10,558(税込)
18日以内出荷
返品不可
30131105VQZ3221-2L1-C6(-)Rc-(2)2位置ダブル(2)AC200(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
11,110
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
30131114VQZ3221-2L1-C8(-)Rc-(2)2位置ダブル(2)AC200(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
11,110
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
30131096VQZ3221-2L1-C10(-)Rc-(2)2位置ダブル(2)AC200(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
11,110
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
30131087VQZ3221-2LO1-02(-)Rc-(2)2位置ダブル(2)AC200(50/60Hz)(LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付
10,070
9,198
10,118(税込)
18日以内出荷
返品不可
30131132VQZ3221-2M1-C6(-)Rc-(2)2位置ダブル(2)AC200(50/60Hz)(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
11,110
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする