※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)75オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵注文コード30132235品番CDJ2KL16-75Z-A93L-B
参考基準価格(税別)¥8,620販売価格(税込)¥8,468販売価格(税別)
この商品はストローク・オートスイッチ種類・磁石内蔵有無など277種類から選べます他の種類を見る ロッド回り止め形、複動片ロッド
・設置状況に合った取付支持が可能
・取付け自由度の向上
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ロッド先端振れ精度向上