※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VQ Series(VQZ332B-~)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
(6)DC12
管接続口径
(C8)o8用ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(G)グロメット
注文コード
30135052
品番
VQZ332B-6G1-C8
参考基準価格(税別)
¥7,480
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-)Rc
管接続口径
(C8)o8用ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(G)グロメット
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
コイル電圧(V)
(6)DC12
切換方式
(3)N.C.弾性体シール
ポート数
3
使用流体
空気
ファンクション
(B)高速応答タイプ
CADデータダウンロード