曜日別特売
VQ110L-5M-M5 VQ Series(VQ110L-~) SMC 30148255

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQ110L-~)

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)DC24管接続口径M5リード線取出方法M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付注文コード30148255品番VQ110L-5M-M5
参考基準価格(税別)¥5,060販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
ポート数3使用流体空気コイル電圧(V)DC24ねじの種類M管接続口径M5切換方式ノーマルクローズリード線取出方法M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30148255
2016-02-29
用途: 搬送ロボット

従来使用していましたが、まったく問題ないです。比較的納期も早く助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする