EARTH MAN
木工円切用ジグソーブレード 兼用タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(2本)
注文コード
30152928
品番
TKW-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
木板を曲線カットとくりぬき作業、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途
木工用
仕様
80mm×12山
材質
SK(合金鋼)
厚さ(mm)
(取付部)1
タイプ
兼用
切断能力(mm)
(木板)3~25
切断能力(mm)プラスチック
10以下