BEST(ベスト)[金物]
481 窓締 右勝手用 古代ブロンズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
30154346
品番
#481-3-1
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
用途
開き小窓
材質
黄銅
色
古代ブロンズ
勝手
右
取付ねじ
皿木ネジ:3.5×25mm、(平受)皿木ネジ3.5×16mm
注意
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。