カーボーイ
安心クッション コーナー用 細 油面接着仕様
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
イエロー
レッド
イエロー
ブルー
グリーン
ライトグレー
ブラウン
アイボリー
ブラック
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30174585
品番
AC-66YS
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
色
イエロー
厚さ(mm)
6
トラスコ品番
854-7869
長さ(mm)
50
幅(mm)
24
取付
両面テープ(油面接着仕様)
高さ(mm)
22
質量(g)
5
注意
※当ラインナップは2024年8月中旬以降、順次生産工場の変更がございます。材質、仕様、サイズに大きな変更はございませんが、若干の重さ、色等に個体差が生じる場合がありますが製品機能に問題ありません。ご了承いただけますようお願いいたします。