曜日別特売
VQ2201Y-5W-02 VQ Series(VQ220~) SMC 30178023

VQ Series(VQ220~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個切換方式2位置ダブル管接続口径Rc1/4注文コード30178023品番VQ2201Y-5W-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,900
切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径Rc1/4ねじの種類Rc使用流体空気コイル電圧(V)DC24
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
30178023VQ2201Y-5W-0236451116VQ2201-5W1-02VQ2201Y-5W-02 VQ Series(VQ220~) SMC 36451116VQ Series(VQ220~)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする