曜日別特売
JMDBA80-100-V-M9BWVS 標準形エアシリンダ(角形カバー) 両側タップ形 チューブ内径:80mm SMC 30191859

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JMDBA80-100-V-M9BWVS 標準形エアシリンダ(角形カバー) 両側タップ形 チューブ内径:80mm SMC 30191859
JMDBA80-100-V-M9BWVS 標準形エアシリンダ(角形カバー) 両側タップ形 チューブ内径:80mm SMC 30191859
JMDBA80-100-V-M9BWVS 標準形エアシリンダ(角形カバー) 両側タップ形 チューブ内径:80mm SMC 30191859
JMDBA80-100-V-M9BWVS 標準形エアシリンダ(角形カバー) 両側タップ形 チューブ内径:80mm SMC 30191859

標準形エアシリンダ(角形カバー) 両側タップ形 チューブ内径:80mm

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ポートねじの種類Rcロッド先端金具1山ナックルジョイント注文コード30191859品番JMDBA80-100-V-M9BWVS
参考基準価格(税別)¥29,150販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

取付支持形式に両側タップ形を追加
全長短縮(質量最大36%減)
省エア(最大29%削減)

ストローク(mm)100取付支持形式両側タップ形チューブ内径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcオートスイッチ追記号1ヶ付ロッド先端金具1山ナックルジョイントオートスイッチ有無あり
関連資料:(3.04MB)取扱説明書:取扱説明書(1.84MB)
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする