曜日別特売
VQ5501Y-5E VQ Series(VQ55~) SMC 30213181

VQ Series(VQ55~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード30213181品番VQ5501Y-5E
参考基準価格(税別)¥16,670販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
切換方式(5)3位置プレッシャセンタタイプ(0)プラグインサブプレート保護構造(-)防塵シール方式(1)弾性体シール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(E)ランプなし・サージ電圧保護回路付コイル電圧(V)(5)24DCファンクション(Y)低ワットタイプ(0.5W)マニュアル(-)ノンロックプッシュ(要工具形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする