曜日別特売
VQ5551-1G VQ Series(VQ55~) SMC 30213312

VQ Series(VQ55~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個リード線取出方法グロメット:リード線長さ0.6m注文コード30213312品番VQ5551-1G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,300
切換方式(5)3位置プレッシャセンタリード線取出方法グロメット:リード線長さ0.6mタイプ(5)プラグリードサブプレート保護構造(-)防塵シール方式(1)弾性体シール使用流体空気・不活性ガスリード線(m)(G)0.6ランプ・サージ電圧保護回路(-)ありコイル電圧(V)(1)100AC(50/60Hz)ファンクション(-)標準タイプ(1W)マニュアル(-)ノンロックプッシュ(要工具形)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
30213312VQ5551-1G20472184VQ5551-1G1VQ5551-1G 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5551 SMC 204721845ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5551SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする