曜日別特売
VS4130-022TZ 5ポートソレノイドバルブ直動タイプ (VS413~) SMC 30221965

5ポートソレノイドバルブ直動タイプ (VS413~)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個管接続口径PT1/4注文コード30221965品番VS4130-022TZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,550

直動式ソレノイドバルブ。
圧力は0MPaから使用可能。
主弁構造はメタルシール方式。
マニホールド型式:VVS410,VVS411

ポート数5コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz)リード線取出方法サージ電圧保護付切替方式2位置シングルボディサイズ3/8基準管接続口径PT1/4配管方法サブプレート横配管
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30221947
2023-08-02
用途: 機械修理
ピデスアート製造業

製品は問題無いのですがメーカー品を注文すると何故か取り扱い中止になる商品が時々あるのは何故なんでしょうか・・・。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする