VS4130-035 5ポートソレノイドバルブ直動タイプ (VS413~) SMC 30222595

5ポートソレノイドバルブ直動タイプ (VS413~)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個管接続口径PT3/8注文コード30222595品番VS4130-035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,200

直動式ソレノイドバルブ。
圧力は0MPaから使用可能。
主弁構造はメタルシール方式。
マニホールド型式:VVS410,VVS411

ポート数5コイル定格電圧(V)DC24リード線取出方法グロメット切替方式2位置シングルボディサイズ3/8基準管接続口径PT3/8配管方法サブプレート横配管

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
30222595VS4130-03557137263VS4110-035UVS4130-035 5ポートソレノイドバルブ直動タイプ VS411 SMC 571372635ポートソレノイドバルブ直動タイプ VS411SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30221947
2023-08-02
用途: 機械修理
ピデスアート製造業

製品は問題無いのですがメーカー品を注文すると何故か取り扱い中止になる商品が時々あるのは何故なんでしょうか・・・。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする