曜日別特売
F78-10 カラークリヤーホルダー リヒトラブ 30256574

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F78-10 カラークリヤーホルダー リヒトラブ 30256574
F78-10 カラークリヤーホルダー リヒトラブ 30256574
F78-10 カラークリヤーホルダー リヒトラブ 30256574
F78-10 カラークリヤーホルダー リヒトラブ 30256574
F78-10 カラークリヤーホルダー リヒトラブ 30256574

カラークリヤーホルダー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚サイズA4注文コード30256574品番F78-10
参考基準価格(税別)¥110販売価格(税込)¥83
販売価格(税別)
75

穴をあけずに綴じる、スリムタイプファイルのNo.1アイテム。
豊富に揃ったカラーバリエーションで色別分類に最適です。

サイズA4厚さ(mm)0.2材質ポリプロピレン(生地厚0.2mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×1×310収納枚数コピー用紙30枚グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-20
用途: 工作の素材として
サービス業

色・厚さの合う素材を探していました。素材のカテゴリーでは見つからなかったのですが、この手のホルダーが使えるかもしれないと思って買いました。上手くいきました。

対象商品 : 30256574
2025-07-24
用途: 事務書類の仕分け
サービス業

各色揃えましたが、どれもトラブルなく使用できています。

対象商品 : 52353316
2024-06-18
用途: 患者カルテ収納
かねひら歯科医療・福祉・介護関連業

患者様の五十音別にカルテを色分けできて便利です。リヒトさんを扱う会社が減ってきてるので大変ありがたいです

対象商品 : 76128306
2016-02-04
用途: 工事現場持ち出し用図面の保管
池田電工電気・ガス・熱供給・水道業

丁度の厚みで使いやすいと思います。
単価も手頃ですね。
一方のみファスナーが付いている商品を探しているのですが…
取扱いが無いようですね。

対象商品 : 18858745
2022-03-18
用途: 事務作業時

自分の勘違いで思っていたより小さいサイズが届きましたが、失くしてはいけない小さい紙など挟もうと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする