カラークリヤーホルダー

カラークリヤーホルダー - リヒトラブカラークリヤーホルダー - リヒトラブカラークリヤーホルダー - リヒトラブカラークリヤーホルダー - リヒトラブカラークリヤーホルダー - リヒトラブカラークリヤーホルダー - リヒトラブカラークリヤーホルダー - リヒトラブカラークリヤーホルダー - リヒトラブ
(5件のレビュー)

穴をあけずに綴じる、スリムタイプファイルのNo.1アイテム。
豊富に揃ったカラーバリエーションで色別分類に最適です。

材質ポリプロピレン(生地厚0.2mm)グリーン購入法適合
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
厚さ(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18858754F106-11袋(5枚)A5-0.2158×1×220--
350
279
307(税込)
当日出荷
18858788F78-11袋(5枚)A4-0.2220×1×310--
550
375
413(税込)
当日出荷
18858797F78-251袋(5枚)A4-0.2220×1×310--
550
375
413(税込)
当日出荷
30256574F78-101枚A40.2220×1×310--
110
75
83(税込)
当日出荷
30256599F78-21枚A40.2220×1×310--
110
75
83(税込)
当日出荷
30256617F78-61枚A4黄緑0.2220×1×310--
110
75
83(税込)
当日出荷
30256635F78-81枚A40.2220×1×310--
110
75
83(税込)
当日出荷
30256653F78-121枚A40.2220×1×310--
110
75
83(税込)
当日出荷
30256678F78-131枚A4うぐいす0.2220×1×310--
110
75
83(税込)
当日出荷
30256696F78-141枚A40.2220×1×310--
110
75
83(税込)
当日出荷
30256714F78-151枚A4青藤0.2220×1×310--
110
75
83(税込)
当日出荷
30256723F78-171枚A4クリスタルイエロー0.2220×1×310--
110
75
83(税込)
当日出荷
30256739F78-181枚A4クリスタルピンク0.2220×1×310--
110
75
83(税込)
当日出荷
30256748F78-191枚A4クリスタルグリーン0.2220×1×310--
110
75
83(税込)
当日出荷
30256757F78-201枚A4クリスタルブルー0.2220×1×310--
110
75
83(税込)
当日出荷
30256766F78-111枚A40.2220×1×310--
110
75
83(税込)
当日出荷
30256775F78-31枚A40.2220×1×310--
110
75
83(税込)
当日出荷
30256784F78-51枚A40.2220×1×310--
110
75
83(税込)
当日出荷
30256793F78-71枚A40.2220×1×310--
110
75
83(税込)
当日出荷
30256809F78-41枚A40.2220×1×310--
110
75
83(税込)
当日出荷
52353307F78-241枚A4ブラック0.2220×1×310--
110
75
83(税込)
当日出荷
52353316F78-91枚A40.2220×1×310--
110
75
83(税込)
当日出荷
76128306F-1191枚A2乳白0.2220×1×310610435
400
299
329(税込)
当日出荷
70032238F-78-211組(5枚)-ローズ----
550
469
516(税込)
翌々日出荷
70032247F-78-221組(5枚)-オリーブ----
550
469
516(税込)
翌々日出荷
70032256F-78-231組(5枚)-バイオレット----
550
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
18858745F101-11袋(5枚)B6-0.2138×1×192--
300
取扱い終了
返品不可
18858763F108-11袋(5枚)A3-0.2310×1×430--
1,000
取扱い終了
返品不可
18858779F108-251袋(5枚)A3-0.2310×1×430--
1,000
取扱い終了
返品不可
18858806F78B-11袋(5枚)B4-0.2270×1×380--
900
取扱い終了
返品不可
18858815F78B-251袋(5枚)B4-0.2270×1×380--
800
取扱い終了
返品不可
52353298F78-161枚A4BE0.2220×1×310--
90
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-20
用途: 工作の素材として
サービス業

色・厚さの合う素材を探していました。素材のカテゴリーでは見つからなかったのですが、この手のホルダーが使えるかもしれないと思って買いました。上手くいきました。

対象商品 : 30256574
2025-07-24
用途: 事務書類の仕分け
サービス業

各色揃えましたが、どれもトラブルなく使用できています。

対象商品 : 52353316
2024-06-18
用途: 患者カルテ収納
かねひら歯科医療・福祉・介護関連業

患者様の五十音別にカルテを色分けできて便利です。リヒトさんを扱う会社が減ってきてるので大変ありがたいです

対象商品 : 76128306
2016-02-04
用途: 工事現場持ち出し用図面の保管
池田電工電気・ガス・熱供給・水道業

丁度の厚みで使いやすいと思います。
単価も手頃ですね。
一方のみファスナーが付いている商品を探しているのですが…
取扱いが無いようですね。

対象商品 : 18858745
2022-03-18
用途: 事務作業時

自分の勘違いで思っていたより小さいサイズが届きましたが、失くしてはいけない小さい紙など挟もうと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする