曜日別特売
VT317-1D-02N 3ポートソレノイドバルブ (VT317~) SMC 30258164

3ポートソレノイドバルブ (VT317~)

(2件のレビュー)
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個定格電圧AC100(50/60Hz)ねじの種類NPT注文コード30258164品番VT317-1D-02N
参考基準価格(税別)¥9,850販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

直動式ソレノイドバルブ(直動ポペットタイプ)。
ユニバーサルポーティングタイプ。
真空使用可能。
マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341

ポート数3使用流体空気定格電圧AC100(50/60Hz)ねじの種類NPT管接続口径1/4(8A)切換方式直動形2位置シングルソレノイドランプ・サージ電圧保護回路なしバルブ標準用リード線取出方法DIN形ターミナル使用圧力範囲(MPa)0~0.9流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30258487
2017-05-23
用途: 真空包装機の修理
SPS株式会社

急ぎで必要な時にいつも利用させていただきております。

対象商品 : 30258304
2016-02-16
用途: 調節弁

メーカー品なのに安い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする