曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ (VT317~)

3ポートソレノイドバルブ (VT317~) - SMC3ポートソレノイドバルブ (VT317~) - SMC3ポートソレノイドバルブ (VT317~) - SMC3ポートソレノイドバルブ (VT317~) - SMC3ポートソレノイドバルブ (VT317~) - SMC3ポートソレノイドバルブ (VT317~) - SMC3ポートソレノイドバルブ (VT317~) - SMC3ポートソレノイドバルブ (VT317~) - SMC
(2件のレビュー)

直動式ソレノイドバルブ(直動ポペットタイプ)。
ユニバーサルポーティングタイプ。
真空使用可能。
マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341

ポート数3使用流体空気管接続口径1/4(8A)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62内容量1個
145件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧
ねじの種類
ランプ・サージ電圧保護回路
バルブ
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30258112VT317-1C-02AC100(50/60Hz)Rcなし標準用コンジット
9,240
8,798
9,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
30258121VT317-1CS-02AC100(50/60Hz)Rcサージ電圧保護回路付標準用コンジット
10,430
9,598
10,558(税込)
18日以内出荷
返品不可
30258137VT317-1D-02AC100(50/60Hz)Rcなし標準用DIN形ターミナル
9,850
9,498
10,448(税込)
当日出荷
30258146VT317-1D-02-QAC100(50/60Hz)Rcなし標準用DIN形ターミナル
10,180
9,298
10,228(税込)
18日以内出荷
返品不可
30258155VT317-1D-02FAC100(50/60Hz)Gなし標準用DIN形ターミナル
9,850
8,798
9,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
30258164VT317-1D-02NAC100(50/60Hz)NPTなし標準用DIN形ターミナル
9,850
8,798
9,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
30258173VT317-1D-02TAC100(50/60Hz)NPTFなし標準用DIN形ターミナル
9,850
8,798
9,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
30258182VT317-1DS-02AC100(50/60Hz)Rcサージ電圧保護回路付標準用DIN形ターミナル
10,230
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
30258191VT317-1DZ-02AC100(50/60Hz)Rcランプ・サージ電圧保護回路付標準用DIN形ターミナル
10,810
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
30258207VT317-1DZ-02-QAC100(50/60Hz)Rcランプ・サージ電圧保護回路付標準用DIN形ターミナル
11,140
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
30258216VT317-1DZ-02FAC100(50/60Hz)Gランプ・サージ電圧保護回路付標準用DIN形ターミナル
10,810
9,798
10,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
30258225VT317-1G-02AC100(50/60Hz)Rcなし標準用グロメット(リード線長さ:300mm)
8,800
8,398
9,238(税込)
当日出荷
30258234VT317-1G-02FAC100(50/60Hz)Gなし標準用グロメット(リード線長さ:300mm)
8,800
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
30258243VT317-1GS-02AC100(50/60Hz)Rcサージ電圧保護回路付標準用グロメット(リード線長さ:300mm)
9,990
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
30258252VT317-1GS-02FAC100(50/60Hz)Gサージ電圧保護回路付標準用グロメット(リード線長さ:300mm)
9,990
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
30258261VT317-1H-02AC100(50/60Hz)Rcなし標準用グロメット(リード線長さ:600mm)
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
30258277VT317-1H-02FAC100(50/60Hz)Gなし標準用グロメット(リード線長さ:600mm)
9,080
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
30258286VT317-1HS-02AC100(50/60Hz)Rcサージ電圧保護回路付標準用グロメット(リード線長さ:600mm)
10,270
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
30258295VT317-1HS-02FAC100(50/60Hz)Gサージ電圧保護回路付標準用グロメット(リード線長さ:600mm)
10,270
9,298
10,228(税込)
18日以内出荷
返品不可
30258304VT317-1T-02AC100(50/60Hz)Rcなし標準用コンジットターミナル
10,010
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
30258313VT317-1T-02FAC100(50/60Hz)Gなし標準用コンジットターミナル
10,010
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
30258322VT317-1T-02NAC100(50/60Hz)NPTなし標準用コンジットターミナル
10,010
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
30258331VT317-1TS-02AC100(50/60Hz)Rcサージ電圧保護回路付標準用コンジットターミナル
10,400
9,498
10,448(税込)
18日以内出荷
返品不可
30258347VT317-1TZ-02AC100(50/60Hz)Rcランプ・サージ電圧保護回路付標準用コンジットターミナル
10,840
9,798
10,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
30258356VT317-1TZ-02FAC100(50/60Hz)Gランプ・サージ電圧保護回路付標準用コンジットターミナル
10,840
9,798
10,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
30258365VT317-1TZ-02NAC100(50/60Hz)NPTランプ・サージ電圧保護回路付標準用コンジットターミナル
10,840
9,798
10,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
30258374VT317-2C-02AC200(50/60Hz)Rcなし標準用コンジット
9,240
8,798
9,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
30258383VT317-2CS-02AC200(50/60Hz)Rcサージ電圧保護回路付標準用コンジット
10,430
9,598
10,558(税込)
18日以内出荷
返品不可
30258392VT317-2D-02AC200(50/60Hz)Rcなし標準用DIN形ターミナル
9,850
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
30258401VT317-2D-02-QAC200(50/60Hz)Rcなし標準用DIN形ターミナル
10,180
9,298
10,228(税込)
18日以内出荷
返品不可
30258417VT317-2D-02FAC200(50/60Hz)Gなし標準用DIN形ターミナル
9,850
8,798
9,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
30258426VT317-2D-02NAC200(50/60Hz)NPTなし標準用DIN形ターミナル
9,850
8,798
9,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
30258435VT317-2DS-02AC200(50/60Hz)Rcサージ電圧保護回路付標準用DIN形ターミナル
10,230
9,298
10,228(税込)
18日以内出荷
返品不可
30258444VT317-2DZ-02AC200(50/60Hz)Rcランプ・サージ電圧保護回路付標準用DIN形ターミナル
10,810
9,798
10,778(税込)
当日出荷
30258453VT317-2DZ-02-QAC200(50/60Hz)Rcランプ・サージ電圧保護回路付標準用DIN形ターミナル
11,140
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
30258462VT317-2DZ-02FAC200(50/60Hz)Gランプ・サージ電圧保護回路付標準用DIN形ターミナル
10,810
9,798
10,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
30258471VT317-2DZ-02NAC200(50/60Hz)NPTランプ・サージ電圧保護回路付標準用DIN形ターミナル
10,810
9,798
10,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
30258487VT317-2G-02AC200(50/60Hz)Rcなし標準用グロメット(リード線長さ:300mm)
8,800
8,398
9,238(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
30258496VT317-2G-02FAC200(50/60Hz)Gなし標準用グロメット(リード線長さ:300mm)
8,800
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
30258505VT317-2G-02NAC200(50/60Hz)NPTなし標準用グロメット(リード線長さ:300mm)
8,800
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
30258514VT317-2GS-02AC200(50/60Hz)Rcサージ電圧保護回路付標準用グロメット(リード線長さ:300mm)
9,990
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
30258523VT317-2H-02AC200(50/60Hz)Rcなし標準用グロメット(リード線長さ:600mm)
9,080
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
30258532VT317-2H-02FAC200(50/60Hz)Gなし標準用グロメット(リード線長さ:600mm)
9,080
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
30258541VT317-2HS-02AC200(50/60Hz)Rcサージ電圧保護回路付標準用グロメット(リード線長さ:600mm)
10,270
9,298
10,228(税込)
18日以内出荷
返品不可
30258557VT317-2HS-02FAC200(50/60Hz)Gサージ電圧保護回路付標準用グロメット(リード線長さ:600mm)
10,270
9,298
10,228(税込)
18日以内出荷
返品不可
30258566VT317-2T-02AC200(50/60Hz)Rcなし標準用コンジットターミナル
10,010
9,598
10,558(税込)
18日以内出荷
返品不可
30258575VT317-2TS-02AC200(50/60Hz)Rcサージ電圧保護回路付標準用コンジットターミナル
10,400
9,498
10,448(税込)
18日以内出荷
返品不可
30258584VT317-2TZ-02AC200(50/60Hz)Rcランプ・サージ電圧保護回路付標準用コンジットターミナル
10,840
9,798
10,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
30258593VT317-3C-02AC110V(50/60Hz)Rcなし標準用コンジット
9,240
8,398
9,238(税込)
18日以内出荷
返品不可
30258602VT317-3CS-02AC110V(50/60Hz)Rcサージ電圧保護回路付標準用コンジット
10,430
9,598
10,558(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30258487
2017-05-23
用途: 真空包装機の修理
SPS株式会社

急ぎで必要な時にいつも利用させていただきております。

対象商品 : 30258304
2016-02-16
用途: 調節弁

メーカー品なのに安い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする