呉竹
ZIGメモリーシステムジャーナル&タイトル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
30258166
品番
MS-3600-010
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
カードやスクラップブッキングに使いやすい3.5mmのカリグラフィー芯と0.5mm芯のツインマーカー。
インク色
ピュアブラック
材質(本体)
PP
タイプ
ツイン
線幅(mm)
3.5/0.5
材質(キャップ)
PP
寸法(Φ×mm)
12×169
インク
水性顔料インキ
材質(ペン先)
POM・Pes
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
使い切り本体