曜日別特売
VT317E-5CS-02 3ポートソレノイドバルブ (VT317~) SMC 30259975

3ポートソレノイドバルブ (VT317~)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個定格電圧DC24Vねじの種類Rc注文コード30259975品番VT317E-5CS-02
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ポート数3使用流体空気定格電圧DC24Vねじの種類Rc管接続口径1/4(8A)切換方式直動形2位置シングルソレノイドリード線取出方法コンジット使用圧力範囲(MPa)0~0.9ランプ・サージ電圧保護回路サージ電圧保護回路付バルブ長期通電用流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする