3ポートソレノイドバルブ (VT317~)

3ポートソレノイドバルブ (VT317~) - SMC3ポートソレノイドバルブ (VT317~) - SMC3ポートソレノイドバルブ (VT317~) - SMC3ポートソレノイドバルブ (VT317~) - SMC3ポートソレノイドバルブ (VT317~) - SMC3ポートソレノイドバルブ (VT317~) - SMC3ポートソレノイドバルブ (VT317~) - SMC3ポートソレノイドバルブ (VT317~) - SMC
ポート数3使用流体空気管接続口径1/4(8A)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62内容量1個
147件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧
ねじの種類
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
バルブ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30259564VT317E-2CS-02AC200(50/60Hz)Rcコンジットサージ電圧保護回路付長期通電用
12,300
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
30259573VT317E-2D-02AC200(50/60Hz)RcDIN形ターミナルなし長期通電用
11,720
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
30259582VT317E-2D-02NAC200(50/60Hz)NPTDIN形ターミナルなし長期通電用
11,720
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
30259591VT317E-2DS-02AC200(50/60Hz)RcDIN形ターミナルサージ電圧保護回路付長期通電用
12,100
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
30259607VT317E-2DZ-02AC200(50/60Hz)RcDIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付長期通電用
12,680
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
30259616VT317E-2G-02AC200(50/60Hz)Rcグロメット(リード線長さ:300mm)なし長期通電用
10,670
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
30259625VT317E-2GS-02AC200(50/60Hz)Rcグロメット(リード線長さ:300mm)サージ電圧保護回路付長期通電用
11,860
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
30259634VT317E-2H-02AC200(50/60Hz)Rcグロメット(リード線長さ:600mm)なし長期通電用
10,950
9,898
10,888(税込)
32日以内出荷
返品不可
30259643VT317E-2H-02FAC200(50/60Hz)Gグロメット(リード線長さ:600mm)なし長期通電用
10,950
9,898
10,888(税込)
32日以内出荷
返品不可
30259652VT317E-2HS-02AC200(50/60Hz)Rcグロメット(リード線長さ:600mm)サージ電圧保護回路付長期通電用
12,140
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
30259661VT317E-2HS-02FAC200(50/60Hz)Gグロメット(リード線長さ:600mm)サージ電圧保護回路付長期通電用
12,140
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
30259677VT317E-2T-02AC200(50/60Hz)Rcコンジットターミナルなし長期通電用
11,880
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
30259686VT317E-2TS-02AC200(50/60Hz)Rcコンジットターミナルサージ電圧保護回路付長期通電用
12,270
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
30259695VT317E-2TZ-02AC200(50/60Hz)Rcコンジットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付長期通電用
12,710
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
30259704VT317E-3C-02AC110V(50/60Hz)Rcコンジットなし長期通電用
11,110
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
30259713VT317E-3CS-02AC110V(50/60Hz)Rcコンジットサージ電圧保護回路付長期通電用
12,300
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
30259722VT317E-3D-02AC110V(50/60Hz)RcDIN形ターミナルなし長期通電用
11,720
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
30259731VT317E-3D-02-QAC110V(50/60Hz)RcDIN形ターミナルなし長期通電用
12,050
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
30259747VT317E-3DS-02AC110V(50/60Hz)RcDIN形ターミナルサージ電圧保護回路付長期通電用
12,100
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
30259756VT317E-3DZ-02AC110V(50/60Hz)RcDIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付長期通電用
12,680
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
30259765VT317E-3DZ-02NAC110V(50/60Hz)NPTDIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付長期通電用
12,680
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
30259774VT317E-3G-02AC110V(50/60Hz)Rcグロメット(リード線長さ:300mm)なし長期通電用
10,670
9,698
10,668(税込)
32日以内出荷
返品不可
30259783VT317E-3G-02FAC110V(50/60Hz)Gグロメット(リード線長さ:300mm)なし長期通電用
10,670
9,698
10,668(税込)
32日以内出荷
返品不可
30259792VT317E-3GS-02AC110V(50/60Hz)Rcグロメット(リード線長さ:300mm)サージ電圧保護回路付長期通電用
11,860
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
30259801VT317E-3HS-02AC110V(50/60Hz)Rcグロメット(リード線長さ:600mm)サージ電圧保護回路付長期通電用
12,140
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
30259817VT317E-3T-02AC110V(50/60Hz)Rcコンジットターミナルなし長期通電用
11,880
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
30259826VT317E-3TS-02AC110V(50/60Hz)Rcコンジットターミナルサージ電圧保護回路付長期通電用
12,270
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
30259835VT317E-3TZ-02AC110V(50/60Hz)Rcコンジットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付長期通電用
12,710
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
30259844VT317E-4C-02AC220V(50/60Hz)Rcコンジットなし長期通電用
11,110
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
30259853VT317E-4CS-02AC220V(50/60Hz)Rcコンジットサージ電圧保護回路付長期通電用
12,300
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
30259862VT317E-4D-02AC220V(50/60Hz)RcDIN形ターミナルなし長期通電用
11,720
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
30259871VT317E-4DS-02AC220V(50/60Hz)RcDIN形ターミナルサージ電圧保護回路付長期通電用
12,100
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
30259887VT317E-4DZ-02AC220V(50/60Hz)RcDIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付長期通電用
12,680
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
30259896VT317E-4G-02AC220V(50/60Hz)Rcグロメット(リード線長さ:300mm)なし長期通電用
10,670
9,698
10,668(税込)
32日以内出荷
返品不可
30259905VT317E-4GS-02AC220V(50/60Hz)Rcグロメット(リード線長さ:300mm)サージ電圧保護回路付長期通電用
11,860
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
30259914VT317E-4H-02AC220V(50/60Hz)Rcグロメット(リード線長さ:600mm)なし長期通電用
10,950
9,898
10,888(税込)
32日以内出荷
返品不可
30259923VT317E-4HS-02AC220V(50/60Hz)Rcグロメット(リード線長さ:600mm)サージ電圧保護回路付長期通電用
12,140
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
30259932VT317E-4T-02AC220V(50/60Hz)Rcコンジットターミナルなし長期通電用
11,880
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
30259941VT317E-4TS-02AC220V(50/60Hz)Rcコンジットターミナルサージ電圧保護回路付長期通電用
12,270
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
30259957VT317E-4TZ-02AC220V(50/60Hz)Rcコンジットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付長期通電用
12,710
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
30259966VT317E-5C-02DC24VRcコンジットなし長期通電用
11,110
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
30259975VT317E-5CS-02DC24VRcコンジットサージ電圧保護回路付長期通電用
12,300
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
30259984VT317E-5CS-02FDC24VGコンジットサージ電圧保護回路付長期通電用
12,300
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
30259993VT317E-5D-02DC24VRcDIN形ターミナルなし長期通電用
11,720
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
30260002VT317E-5D-02FDC24VGDIN形ターミナルなし長期通電用
11,720
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
30260011VT317E-5DS-02DC24VRcDIN形ターミナルサージ電圧保護回路付長期通電用
12,100
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
30260027VT317E-5DZ-02DC24VRcDIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付長期通電用
12,680
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
30260036VT317E-5DZ-02-QDC24VRcDIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付長期通電用
13,010
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
30260045VT317E-5DZ-02FDC24VGDIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付長期通電用
12,680
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
30260054VT317E-5G-02DC24VRcグロメット(リード線長さ:300mm)なし長期通電用
10,670
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする