曜日別特売
CBK-55/6V 呉竹筆日和 呉竹 30260099

CBK-55/6V 呉竹筆日和 呉竹 30260099
CBK-55/6V 呉竹筆日和 呉竹 30260099

呉竹筆日和

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個インク色6色(紅・群青・緑青・山吹・岱赭・銀鼠)注文コード30260099品番CBK-55/6V
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

日本の色彩をそろえたカラー筆ぺん。スケッチ・ぬり絵・絵てがみに最適!

インク水性染料インキ材質ペン:PP・PA/ケース:PET寸法(mm)98×175×17インク色6色(紅・群青・緑青・山吹・岱赭・銀鼠)RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30260108
2019-11-17
用途: 絵を描くとき
大口明光学園教育・研究機関

呉竹だったので、もっと筆っぽい物を想像していたので、少しガッカリしましたが、概ねOKです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする