呉竹
呉竹筆日和
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
インク色
12色(紅・朱・紅梅・群青・水・緑青・黄草・山吹・岱赭・黄土・藤・銀鼠)
注文コード
30260108
品番
CBK-55/12V
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
インク色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
日本の色彩をそろえたカラー筆ぺん。スケッチ・ぬり絵・絵てがみに最適!
インク
水性染料インキ
材質
ペン:PP・PA/ケース:PET
寸法(mm)
100×190×32
インク色
12色(紅・朱・紅梅・群青・水・緑青・黄草・山吹・岱赭・黄土・藤・銀鼠)
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応