曜日別特売
VVEX2-1-7-02N その他(VVEX~) SMC 30267282

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

その他(VVEX~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数7ねじの種類(N) NPT管接続口径(02) 1(P):1/4、3(R):1/4、 2(A):1/4注文コード30267282品番VVEX2-1-7-02N
参考基準価格(税別)¥15,350販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ねじの種類(N) NPT管接続口径(02) 1(P):1/4、3(R):1/4、 2(A):1/4パイロット方式(1) 内部パイロット連数7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする