曜日別特売
VVEX4-1-6-B その他(VVEX~) SMC 30267474

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

その他(VVEX~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数6ねじの種類(-) Rc管接続口径(B) 1(P):3/8、3(R):3/8、 2(A):3/8注文コード30267474品番VVEX4-1-6-B
参考基準価格(税別)¥18,430販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(B) 1(P):3/8、3(R):3/8、 2(A):3/8パイロット方式(1) 内部パイロット連数6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする