曜日別特売
VVEX4-2-5-A その他(VVEX~) SMC 30267571

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

その他(VVEX~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数5ねじの種類(-) Rc管接続口径(A) 1(P):3/8、3(R):3/8、 2(A):1/4注文コード30267571品番VVEX4-2-5-A
参考基準価格(税別)¥15,460販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(A) 1(P):3/8、3(R):3/8、 2(A):1/4パイロット方式(2) 共通外部パイロット連数5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする