曜日別特売
VVQ4000-1A-L111-C12 マニホールドブロックアッセンブリ SMC 30277563

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VVQ4000-1A-L111-C12 マニホールドブロックアッセンブリ SMC 30277563
VVQ4000-1A-L111-C12 マニホールドブロックアッセンブリ SMC 30277563

マニホールドブロックアッセンブリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(C12) Φ12用ワンタッチ継手付注文コード30277563品番VVQ4000-1A-L111-C12
参考基準価格(税別)¥5,940販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
ねじの種類(-) Rc管接続口径(C12) Φ12用ワンタッチ継手付Lキット連数11付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリオプション標準リード線取出方法(L1) L1キットタイプ(A) 1連用ポートねじの種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする