SMC
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
連数
12
接続口径
(01) P EA EB:Rc1/4 A、B:Rc1/8
注文コード
30360985
品番
VV5FS2-01-127-01
参考基準価格(税別)
¥31,300
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
連数・接続口径
など
112
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(01) P EA EB:Rc1/4 A、B:Rc1/8
連数
12
合成シンボル
(7) 通路仕様P:個別 EA、EB:個別 配管仕様A、B:横