曜日別特売
22-802 さいころパール待針 Clover(クロバー) 30412262

22-802 さいころパール待針 Clover(クロバー) 30412262
22-802 さいころパール待針 Clover(クロバー) 30412262

さいころパール待針

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(64本)注文コード30412262品番22-802
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

パールトーンの4色の取り合わせ。錆びないステンレス製。
クロバーの待針は布にスムーズに通るので布を痛めません。

用途普通地用長さ(mm)34赤、白、黄、青太さ(mm)0.55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30412262
2020-07-28
用途: 日常の洋裁作業
株式会社上尾製凾

何十年ぶりに、購入いたしました。
何本か、針先にさしづらいものが、ありました。

対象商品 : 30412262
2020-04-28
用途: 洋服、小物作りの時
その他業種

さすが、クロバーの製品、使用時の滑りがよく、使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

針/マチ針/ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする