曜日別特売
22-734 シルク待針<耐熱 細> Clover(クロバー) 30412296

22-734 シルク待針<耐熱 細> Clover(クロバー) 30412296
22-734 シルク待針<耐熱 細> Clover(クロバー) 30412296

シルク待針<耐熱 細>

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック注文コード30412296品番22-734
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

0.4mmの極細タイプ。
布通りがよく繊細な生地も傷めにくい待針です。針先が鋭く丈夫な鋼製です。
耐熱ガラスの小さい頭はアイロンを使用するシーンでも安心です。ミシンでの作業にも邪魔になりません。薄地用。

仕様プラスチックケース入長さ(mm)35太さ(mm)0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-29
用途: Nゲージ線路の固定
高徳建設

細くて丈夫 頭部のストッパーもしっかりと接着してあり使い勝手が良かったです。

対象商品 : 30412296
2023-07-05
用途: 縫製用の待ち針として
その他業種

とても細く、ミシンで縫う際も布押さえに支障が無く、ミシン針が当たる確率も少ない。
薄手の布にはこの針が一番いいです。
ガラス玉でアイロンにも強く、適度な長さで、布のズレも起こりません。

対象商品 : 30412296
2021-12-09
用途: ハンドメイドの作業に使用
裁縫屋製造業

針が細いというレビューで期待して購入しました。布の通りはいいのですが私には針が柔らかくて使いずらかった。今使用しているシルクピンがやっぱり使いやすいです。

対象商品 : 30412296
2021-06-24
用途: 裁縫の時
卸売・小売業

今までは安いものを使用していました。ローンの生地や薄手の生地に使いたくてこちらを購入。とても使いやすいです。生地に引っ掛かりもなく、適度にしなりもあるので、ギャザーを寄せる時にもすんなり入ります。これを使い出すと他のものは使わなくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 30412296
2021-08-31
用途: 裁縫
その他業種

細いので布通りがよく使いやすいです。近所の手芸店を探し回っても在庫がなくモノタロウさんを頼りにしてます。

対象商品 : 30412296
2021-03-25
用途: 裁縫
サービス業

アイロン対応の待ち針探していました。良かったです。

対象商品 : 30412296
2020-09-15
用途: ミシンで縫い合わせるところを留めておくのに使う
製造業

針がとても細いので薄い生地でも針穴が残りにくいので嬉しいです。待ち針となっておりますがこれは頭付きのシルクピンです。どんなに曲がっても絶対折れないので安心して使えますよ。

対象商品 : 30412296
2020-05-06
用途: 縫製
あとりえふるやまサービス業

今まで、使いよいと思っていた待ち針が品薄になったので探して今までのより細いので良いかしらと購入してみました。
予想以上に刺しやすくストレスなく使えます。
今までのが一気に使いにくく感じてこの太さ以外は使いたくなくなりました。
私の安価の固定観念がひっくり返りました。太さって大切ですね。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

針/マチ針/ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする