曜日別特売
681-B IH・ガラストップ用 焼きつき・コゲつき汚れ落とし アイオン 30650612

 

681-B IH・ガラストップ用 焼きつき・コゲつき汚れ落とし アイオン 30650612
681-B IH・ガラストップ用 焼きつき・コゲつき汚れ落とし アイオン 30650612

IH・ガラストップ用 焼きつき・コゲつき汚れ落とし

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード30650612品番681-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

細目で柔らかいケイ酸塩鉱物砥粒を使用しているので、傷付きが心配なIHガラス天板も安心して使用出来て、焼き付き、焦げ付き等の汚れも効率良く除去出来ます。
保水力に優れたPVAスポンジから研磨面に、水分が補充される為、磨き作業がスムーズに行えます。

用途
IH・ガラストップ用の焼きつき・コゲつき汚れ落とし
材質研磨層:ケイ酸塩鉱物砥粒、保水層:PVAスポンジ耐熱温度(℃)60サイズ(mm)約120×40
注意
※使用出来ないもの:ガラス製の天板ではないIH調理器・ガスコンロ、樹脂部分、コーティング・塗装面、印刷部分、凹凸のある表面など。
※研磨材(粒子)を使用している為、細かな研磨キズがつきます。目立たないところで試してからご使用下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
30650612681-B79471457220-GY681-B IH・ガラストップ用焼きつき・コゲつき汚れ落し アイオン 79471457IH・ガラストップ用焼きつき・コゲつき汚れ落しアイオン1個
799
欠品中
税込879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-03-13
用途: IHヒーターの焦げ付き
その他業種

驚くほど全く落ちません。
返金してほしいくらいですね。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございませんでした。メーカーに申し伝え今後の商品の課題として改善をご検討いただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 30650612
2017-02-18
用途: IHガラストップの焼きつき、こげつき落とし

これ、まーったく落ちません。
どこに砥粒がついているの?ってくらいに落ちませんでした。
パッケージの写真のように落ちることは,まずありえません。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする