- シーリングならし用ヘラ ならしヘラ 相模カラーフォーム 30651398

- シーリングならし用ヘラ ならしヘラ 相模カラーフォーム 30651398
- シーリングならし用ヘラ ならしヘラ 相模カラーフォーム 30651398

シーリングならし用ヘラ ならしヘラ

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
タイプのり付き テーパー加工
内容量1本注文コード30651398品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

サッシ等のフラット面の仕上げに適しています。

用途シーリング施工後の表面仕上げ用ヘラです。寸法(幅W×長さL)(mm)50×500材質ポリエチレンタイプのり付き テーパー加工硬さ硬め刃幅(mm)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30651398
2018-08-30
用途: コーキング施工の際に使用
孫の手技研建設業・工事業

程よい角度付きで、使う分だけカットするだけで、すぐに使えるところが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする