曜日別特売
- マーキーバラ 大一鋼業 30651678

マーキーバラ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
内容量1個注文コード30651678品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40

G型リング付のネームホルダー。リングの先端が曲がってる為、鍵が入れやすく爪を傷つけることがありません。また、ポケットに入れても衣類を傷めることもありません。

用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等材質リング:鉄・ニッケルメッキ、本体:P.P.質量(g)5
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30651626
2024-05-02
用途: カギの管理
有限会社国分ハウス建設業・工事業

直接シールが貼ってあり剥がすのに手間がかかり業務に支障がでる。

対象商品 : 30651705
2020-08-03
用途: 鍵の整理に

鍵の整理をするために購入しました。紙を取り出すときは金属の部分を曲げて取りましたが、正しいのかどうかわからないので、少し困りました。あと商品に直接シールが貼ってあるので取り外しに失敗すると汚らしくなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする