FK-4519 フェルトキーパー 北川工業 30652947

フェルトキーパー

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(4個)タイプ楕円形注文コード30652947品番FK-4519
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

適度なスベリトとキズ・音防止
打ち込むだけで簡単取付
耐久性にすぐれています。
床暖暖房対応。

用途
木製のイス脚、木製のテーブル脚
材質樹脂:PE、フェルト:ポリエステル、金具:スチール寸法(mm)45×19ベージュタイプ楕円形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30652913
2022-05-22
用途: 床のキズ防止
建設業・工事業

簡単に椅子の足にしっかりと装着でき、フローリングを保護することができました。

対象商品 : 30652886
2017-11-23
用途: 床のキズ防止

椅子の脚に打ち付けタイプなので、剥がれたりズレたりしません。

対象商品 : 30652895
2016-12-09
用途: 椅子使用時の足裏に使用
建設業・工事業

以前から使用していたものが古くなりましたので交換のため購入しました。傷防止の必需品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする