曜日別特売
780-GY 保水研磨パッドPRO 衛生陶器・タイル用 アイオン 30655783

 

780-GY 保水研磨パッドPRO 衛生陶器・タイル用 アイオン 30655783
780-GY 保水研磨パッドPRO 衛生陶器・タイル用 アイオン 30655783

保水研磨パッドPRO 衛生陶器・タイル用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
トラスコ品番
内容量1個注文コード30655783品番780-GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

水をつけて擦るだけで保水スポンジが研磨層に水分を自動供給。黒ズミ汚れを強力除去!
保水性・柔軟性に優れたPVAスポンジ+アルミナ砥粒の組み合わせにより研磨キズが目立ちにくく、高い研磨力を発揮します。
水を付けて擦るだけのスポンジタイプ。保水層から研磨面に水分が補充されるため、作業がスムーズ。

用途
洗面台、タイル、トイレなどのの衛生陶器のスケール汚れ落としまたは下地処理
使用場所洗面所、トイレ、浴室材質研磨層:アルミナ砥粒、保水層:PVAスポンジ粒度粗目寸法(mm)約85×60×20耐熱温度(℃)60繰り返し・詰め替え対応
注意
※使用出来ないもの:タイル目地・溝部分、樹脂部分、コーティング・塗装面、印刷部分、素焼きの陶器など。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
30655783780-GY21239534780-GY780-GY 保水研磨パッド PRO 衛生陶器・タイル用 アイオン 21239534保水研磨パッド PRO 衛生陶器・タイル用アイオン1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする