曜日別特売
VV722-04L-04B ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV722-0~) SMC 30725511

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV722-0~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(-) Rc注文コード30725511品番VV722-04L-04B
参考基準価格(税別)¥13,550販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用シール方式(-) メタルシールねじの種類(-) Rc連数2コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)配管接続口径2(B) 4(A)ポート:(04L) 1/2 (L側) 、 1(P) 3(R2) 5(R1)ポート配管接続:(04B) 1/2 (両側)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする