設定情報
販売価格(税別)¥796~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ノーブランド

【オーダー】フリープレート SS400

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し
【オーダー】フリープレート SS400 (41件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。

注文コード30777818 板厚(mm)6.0~60.0 長さ公差(mm)0~+0.1 幅公差(mm)0~+0.1 板厚公差(mm)0~+0.1 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。※数量やサイズによっては車上渡しになる場合ございます。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 0 / 税込 0
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,000 / 税込 5,500
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,000 / 税込 5,500
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,000 / 税込 5,500

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-04-04
用途:
スピーカ置台
その他業種

机上スピーカの置台としてパソコン等の機器への不要振動を減らすために鋼板の溶断による切り売りを注文しました。
実際に届いた実物は、初めての溶断による鋼板の切り売りなのではっきり言えませんが、注文した三方の寸法が正確無比・各辺もすっきり一直線かつ全くバリや反りも無いだけでは無くて銀色の輝きも素晴らしく丁度スピーカと意匠が合って質感が相当に上がりました。また、かすかに半円形の切り跡らしき模様が見えるのでシャーリング切断と仕上げ言う事なのでしょう。
肝心の不要振動の抑制は、左右ともに約4.5キロの鋼板の億台ですが数分の一には下がったように感じ十分に所期の目的を果たしました。付随と言うよりも本質的な音質改善効果がありました。流れる音楽そのものも低音がびしっと締り、音階も明快に音像がくっきりし、どこでどの楽器が成って居るのか分かるように、そして音場の左右奥行きも大きく成りました。人声もはっきりし、明暗機微も明瞭に成りました。但し、低音の不要振動を抑制し切るには重さが未だ未だ足りない、或いは、机の材質自体を振動し難いものにしたり、個々の機器を防振措置する必要がありそうです。
という事で品物としては、所望を大きく超える満足度でした。
本当にありがとうございます。
ここからは、通販が高度に行き渡った我が現代日本ならではの贅沢を付け加えるのならばですが、注文ものの特性上、出来上がり次第の発送となるのは当然ですが、他社並みに発送後に日時指定できるようにしてもらえたら不在による再配達も防げて逼迫している配送会社・担当者も注文者も助かるのでは。もし、検討戴けたら真に幸いです。

3人が参考にしています
対象商品:
30777818
2025-05-02
用途:
自動車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかり精度が出ているので後からの加工がとても楽です
思ったより早く届きました

対象商品:
30777818
2024-05-23
用途:
金型用
有限会社谷口工業所 様 (製造業)

サイズ豊富で助かります。
必要なサイズに切って届くので穴をあけるだけで済みます。
もう少し安いと助かりますが、プレカットなのでこんなものでしょう。

対象商品:
30777818
2025-03-01
用途:
治具の製作
製造業

寸法通りで問題なく使えました。 今後も機会があれば使いたいと思います。

対象商品:
30777818
2024-01-19
用途:
銅板の打ち出し型を製作

表面の仕上げも十分で罫書きも見やすく行えます。小型のバンドソーでも切断出来、エンドミルでの加工もしやすく使いやすい素材だと思います。

対象商品:
30777818
2023-03-05
用途:
工作物の基盤
工作塾 様 (その他業種)

寸法精度、仕上げ度が非常によく第満足。寸法も多種あり、今後も利用したい。

2人が参考にしています
対象商品:
30777818
2023-01-16
用途:
実験器具
嘉穂総合高校 様 (教育・研究機関)

思った以上に製品の精度が高く、器具の加工が楽である。

2人が参考にしています
対象商品:
30777818
2022-09-22
用途:
バイク整備

材料に使うより工具の寸法合わせに使えますので、便利です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3617:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
シェアする