ENDO(遠藤照明)
アウトドアブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
色
アルミダイキャスト、透明強化ガラス、レザー仕上(ダークグレー)
注文コード
30790926
品番
ERB6197S
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
11
仕様
防雨形
種別
110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W 相当
質量(kg)
2.2
色
アルミダイキャスト、透明強化ガラス、レザー仕上(ダークグレー)
タイプ
上下配光タイプ
電源(V)
100
全光束(Lm)
689
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
62.6
LED
LEDZランプ JDR×2 E11
LED寿命(時間)
30000
注意
※密閉型器具にお使いの場合は寿命30000時間となります