曜日別特売
ERB6455H アウトドアブラケット ENDO(遠藤照明) 30790935

アウトドアブラケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード30790935品番ERB6455H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,500
消費電力(W)8.5仕様上下方向取付可能、防雨形、調光不可種別白熱球100/80W形器具相当質量(kg)1アルミダイキャスト、透明強化ガラス、メタリック仕上(シルバーメタリック)電源(V)100全光束(Lm)888色温度(K)4000 ナチュラルホワイトエネルギー消費効率(Lm/W)104.4光源寿命40000時間LEDLEDZランプ ディスク100×1 GX53-1a演色指数(Ra)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする