曜日別特売
ERB6455S アウトドアブラケット ENDO(遠藤照明) 30790944

アウトドアブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード30790944品番ERB6455S
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
消費電力(W)5.2仕様上下方向取付可能、防雨形、調光不可種別白熱球100/80W形器具相当質量(kg)1アルミダイキャスト、透明強化ガラス、レザー仕上(ダークグレー)電源(V)100全光束(Lm)507色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイトエネルギー消費効率(Lm/W)97.5LEDLEDZランプ ディスク75×1 GX53-1aLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする