曜日別特売
ERB6539B アウトドアブラケット ENDO(遠藤照明) 30791023

アウトドアブラケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード30791023品番ERB6539B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,800
消費電力(W)5仕様上下方向取付可能、防雨形、調光不可種別フロストクリプトン球60W形器具/40W形相当質量(kg)2.4アルミ、樹脂(ポリカーボネイト・消)電源(V)100全光束(Lm)230色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)46光源寿命40000時間LEDLEDランプ(RAD-427L)E17×1演色指数(Ra)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする