アウトドアブラケット

アウトドアブラケット - ENDO(遠藤照明)
消費電力(W)5仕様上下方向取付可能、防雨形、調光不可種別フロストクリプトン球60W形器具/40W形相当質量(kg)2.4アルミ、樹脂(ポリカーボネイト・消)電源(V)100全光束(Lm)230色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)46光源寿命40000時間LEDLEDランプ(RAD-427L)E17×1演色指数(Ra)80内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30791023ERB6539B
17,800
取扱い終了
返品不可
30791032ERB6539W
17,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする