ENDO(遠藤照明)
アウトドアブラケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
30791032
品番
ERB6539W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,800
消費電力(W)
5
仕様
上下方向取付可能、防雨形、調光不可
種別
フロストクリプトン球60W形器具/40W形相当
質量(kg)
2.4
色
アルミ、樹脂(ポリカーボネイト・消)
電源(V)
100
全光束(Lm)
230
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
46
光源寿命
40000時間
LED
LEDランプ(RAD-427L)E17×1
演色指数(Ra)
80